missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ ECO Gold Immersion Thermostat with SEV 1011 and SEV 5934/2 Plug

Artikelnummer. 16842440
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16842440 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16842440 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L001994

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Immersion thermostat with latest microprocessor technology

  • Colored TFT display for simultaneous indication of actual/set values and graphic illustration of temperature profile
  • User friendly menu navigation in plain language
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Additional Tmax key for over temperature protection
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Safety class III for operation with flammable and non-flammable liquids
  • Over-temperature cut-out adjustable via menu
  • Vario pump with six adjustable performance levels
  • Easy control of flow rate between internal and external circulation during operation without contact with bath
  • USB interface as standard
  • Upgradeable with an interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Upgradeable with Pt 100/LiBus module for external control and remote control via command console
  • Programmer with 150 temperature/time segments can be separated into five programs
  • Screw clamp for bath vessels with a wall thickness of up to 25 mm and an immersion depth of min 150 mm
  • Technical Features:
    • Working temperature range: 20 to 200 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.01 ± K
    • Heater power max: 2.6 kW
    • Power consumption max: 2.7 kW
    • Power consumption: 12 A
    • Pump pressure max: 0.6 bar
    • Pump flow rate pressure max: 22 L/min
    • Overall dimensions (W x D x H): 130 x 135 x 325 mm
    • Power supply: 230 V, 50/60 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
    • Standard accessory:
      • One screw clamp
  • Spezifikation

    Spannung 230 V
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.