missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (11)
Boxen (12)
Boxen (13)
Boxen (14)
Boxen (15)
Boxen (3)
Boxen (5)
Boxen (6)
Boxen (7)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus seewasserbeständigem Aluminium
- Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
| Beschreibung | Seewasserbeständig |
| Aufnahmevermögen | Boxen (15) |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 15 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 832 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur