missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen

Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten

Marke:  Labcon™ 1093-995-036-9

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17557846

  • 91.97 CHF / 1536 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Abgeschrägte Spitze
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation

Spezifikation

200 μl
Steril
Violett
1,95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Stapelgestell
96 Tips/Rack, 5 Racks/Refill Stack, 2 Refill Stacks/Pk., 10 Pk./Cs.
Ja
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Ungefiltert
klar
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
E-Strahl
Graduiert, abgeschrägte Spitze
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Nachfüllstapel, 2 Nachfüllstapel/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Polypropylenharz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduated Pipette Tips; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Color: Clear; Format: Stack Rack; Sterility: Sterile; Quantity: 96 Tips/Rack, 5 Racks/Refill Stack, 2 Refill Stacks/Pk., 10 Pk./Cs.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt