missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ EBI 10-T100, Temperaturlogger 1-Kanal, Temperaturbereich -85 - +150°
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-85°C bis +150°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Completely waterproof IP 68
- Programming and evaluation with PC
- Exchangeable battery
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Datalogger, EBI 10-T100 Temperature |
| Datenspeicher | 100,000 Readings |
| Akkutyp | 3.6 V |
| Akkulaufzeit | 2 Jahre |
| Kanäle | 1 |
| Zertifizierung/Konformität | Factory calibration certificate |
| IP-Schutzart | IP68 |
| Modell | EBI 10-T100 |
| Arten von Sensoren | Pt 1000 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For measurements in the beverage industry, Bottle cleaning, Core temperature measurement |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur