missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EasySyn Starter S003 Reactor System

Artikelnummer. 32218936 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
32218936 1000 mL 1 Stück
32218917 500 mL 1 Stück
32218921 2000 mL 1 Stück
32218932 5000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32218936 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010016831
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Complete laboratory reactor system for safe, reproducible organic or aqueous syntheses on the way from laboratory to pilot scale.

  • Complete reactor system for organic or aqueous syntheses in the laboratory
  • High-quality materials allow operation at temperatures from -50°C to +200°C and up to a vacuum of 3 mbar

Includes

  • Ergonomically designed stand system for quick and easy exchange of reactor vessels and adjustment of the working height
  • DN 100 (500 mL and 1000 mL) or DN 150 (2000 mL and 5000 mL) vessel clamp for mounting the reactor vessel
  • Double-walled reactor vessel made of chemically resistant borosilicate 3.3 glass with bottom discharge valve
  • Spring-loaded valve spindle of the drain valve to prevent glass breakage
  • Reactor lid with various openings (1 x NS 29/32 center glass joint, 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23) for flexible adaptation to the desired application
  • DN 100 or DN 150 clamp ring and FEP-coated O-ring to ensure chemical resistance
  • EUROSTAR 60 digital overhead stirrer with 60 Ncm, torque measurement and keyless chuck
  • PTFE-coated propeller stirrer for optimum mixing and chemical resistance
  • High-quality stirrer guide for vacuum operation up to 3 mbar
  • RS 232 and USB interfaces on the stirrer for external control with labworldsoft™ 6 (available as an accessory)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 1000 mL
Produkttyp Lab Reactor
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.