missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ EasyPlus™ EasyWheel

Artikelnummer. 17475539 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
USB C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
17475539 USB C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17475539 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30459699
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Accessory for EasyPlus™ Titrator

  • Operate the EasyPlus manual titrator or dosing unit by their touchscreen, or with the new responsive USB wheel controller
  • The wheel synchronizes effortlessly with the 4.3 inch touchscreen, offering exact control and a comfortable operation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Farbe Grau
    Anschlusstypen USB C
    Tiefe (angloamerikanisch) 2.3 in.
    Tiefe (metrisch) 58 mm
    Beschreibung Dosing Controller
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Dosing
    Höhe (angloamerikanisch) 2,3 in.
    Höhe (metrisch) 58 mm
    Enthält USB B - USB C Cable
    Länge (angloamerikanisch) 3,3 in.
    Länge (metrisch) 83 mm
    Material Powder-Coated Stainless Steel, Alluminum Alloy
    Gewicht (angloamerikanisch) 0.47 lb.
    Gewicht (metrisch) 211 g
    Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
    Breite (metrisch) 71 mm
    Zertifizierung/Konformität CSA
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.