missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Steuerungsbereich -2,5 kHz bis +5,5 kHz)
- 2 Ultraschallmodi für die bedarfsorientierte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- dynamischer Modus, automatisch eingestellt: Dient intensiverer Reinigung mit höherer Reinigungsleistung
- Eco-Modus, kann eingeschaltet werden: Dient einer sanften Reinigung mit leiserem Betrieb
- Elektronische Wahlschalter auf abwischbarer Membrantastatur und LED-Anzeige aller Betriebszustände
- Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit verstellbar zwischen 1 und 30 Minuten oder kontinuierlicher Betrieb einstellbar (ultraschall, kontinuierlicher Betrieb maximal 6 Stunden)
- Elektronische Temperaturregelung, verstellbar in Schritten von 5 °C von 30 °C bis 80 °C für Geräte mit Heizung (Temperaturtoleranz -5 °C bis +8 °C)
- Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
- Nach 8 Stunden Inaktivität
- im Falle eines kurzen Unterbruchs der Stromversorgung
- Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei einer Badetemperatur > von 90 °C
- Spritzwassersicheres Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
- Seitenhahn zum Entleeren des Reinigungstanks über den Abfluss am hinteren Teil der Einheit (von Fisherbrand Easy 60H)
- 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Keine |
| Material | Edelstahl |
| Zeitschaltuhr | 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,51 Gall. |
| Kapazität (metrisch) | 9.5 L |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 220 x 280 x 145 mm |
| Enthält | Deckel |
| Modell | EINFACH 100 H (mit Temperatur) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?