Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor ohne Absonderung
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA GmbH™ E. coli Expressions-Vektor ohne Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.
Marke: IBA Lifesciences 5-4025-001
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA Lifesciences GmbH E. coli Expressions-Vektor ohne Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.Spezifikation
Mit Anhydrotetracyclin induzierbar | |
TET-Promoter | |
Empfohlen: 2 bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung | |
5 μg |
Ampicillin | |
Vector | |
GST-Tag | |
pASG-IBA25 |