missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-900 F Kühl-/Heizthermostat
Umwälzthermostate haben einen großen Arbeitstemperaturbereich. Umwälzpumpen für Kühlbäder eignen sich sowohl für interne als auch für externe Anwendungen. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
Marke: JULABO™ 9021706.D
Beschreibung
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation
Kälte-/Heizungsumwälzpumpe | |
0,9 kW | |
3,5 in. TFT-Display | |
RS232-Schnittstelle | |
0,1 bis 0,6 bar | |
39 x 62 x 75 cm | |
51,7 kg |
21 bis 30 l | |
8 bis 23 l/min | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-900F | |
-38°C bis 200°C | |
20 cm | |
115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz |