missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, geschliffen, ohne Küken

Artikelnummer. 15854728 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15854728

Marke: DWK Life Sciences 286423006

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geschliffene 2-Wege-Hähne ohne Hahnküken.

Geschliffene DURAN™ Patenthähne sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.
  • Hahnhülse geschliffen, ohne Küken
  • 2-Wege-Hahn
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Stopfenöffnung 2,5 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Verschlussgröße 14.5 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt