missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreiweghahn, komplett mit PTFE-Küken, T-Bohrung
3-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
44.21 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15971591
|
DWK Life Sciences
286417804 |
2,0 mm |
258.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10191731
|
DWK Life Sciences
286419805 |
2.5 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
T-Hähne stellen die gängigste Form der 3-Wege-Hähne dar. Der DURAN™ Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 AnsätzeDie polierte Version mit PTFE-Küken ermöglicht fettfreies Arbeiten.- 3-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
- Gewindehahnküken aus PTFE mit T-Bohrung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Dreiweghahn bietet folgende Einstellmöglichkeiten:1. Verbindung von zwei beliebigen Ansätzen2. Verbindung aller 3 Ansätze3. Schließen aller 3 Ansätze
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
1,5 mm | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Autoklavierbar | |
5/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Dreiweghahn, komplett mit PTFE-Küken, T-Bohrung