missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen, ohne Küken

Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken.

Marke:  DWK Life Sciences 286445403

317.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 2.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15814778

  • 334.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

DURAN™ Einweghähne sind für den Einsatz als Absperrhähne konzipiert. Für feines Dosieren sind Ventilhähne besser geeignet.Geschliffene DURAN™ Einweghähne sind kombinierbar mit - DURAN™ Hahnküken mit Rille- Hahnküken mit Gewinde- hohle DURAN™ Hahnküken
  • Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

4 mm
Boro 3.3
18.8 NS
25/Packung
10 mm
ja
1,5 mm
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote