missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken
Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
Marke: DWK Life Sciences 286439807
859.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 12.50000kg
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne sind Absperrhähne, die mit Hahnküken aus PTFE kombiniert werden und dadurch fettfreies Arbeiten ermöglichen.- Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
4 mm | |
Boro 3.3 | |
14.5 NS | |
50/Packung |
10 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |