missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken, Steigung 1:5
Absperrhähne mit Steigung 1:5 mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
Marke: DWK Life Sciences 286453806
1163.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.- Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:5
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
6 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
19.5 NS | |
25/Packung |
13 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen |