missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken

Artikelnummer. 15834718 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Verschlussgröße:
12.5 NS
14,5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15834718

Marke: DWK Life Sciences 286412609

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Absperrhähne mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.

DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.
  • Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
  • Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Stopfenöffnung 2 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 12.5 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 50/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt