missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit DURAN™ Rillenküken

Absperrhähne mit DURAN™ Rillenhahnküken.

Marke:  DWK Life Sciences 286407606

245.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.70000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15951591

  • 258.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

DURAN™ Einweghähne komplett mit DURAN™ Rillenhahnküken sind Absperrhähne, bei denen das DURAN™ Rillenhahnküken über den O-Ring gesichert wird.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse komplett mit DURAN™ Rillenküken
  • Sicherung des Hahnküken mittels O-Ring
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

8 mm
Boro 3.3
24 NS
5/Packung
15 mm
ja
1,8 mm
Anbringung an Glasapparaten und -geräten
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote