missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Rollrandflasche, mit Bügelverschluss

Artikelnummer. p-7189498 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15221759

Marke: DWK Life Sciences 214652407

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Rollrandflasche dient vornehmlich zur Probennahme.

Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Während einige Flaschen und Kolben für die Aufzucht von Mikroorganismen verwendet werden, nutzt man Rollrandflaschen vornehmlich für die Probennahme (z. B. in der Milchindustrie).
  • Der Bügelverschluss ermöglicht ein praktisches Öffnen und Schließen
  • Lieferung mit Bügelverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Präparation von Nährmedien und Kultivierung
Material Borosilikatglas (3.3), Porzellan, Metall, Gummi
Menge 10 St./Packung
Verschlussmaterial Porcelain, Metal, Rubber
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt