Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder mit UKAS-Zertifikat, Klasse A
Die DURAN™ Messzylinder der Klasse A mit UKAS-Zertifikat sind unter definierten Bedingungen entsprechend der Normen ISO 1042, DIN 12664 sowie ISO 17025 kalibriert.
Marke: DWK Life Sciences 213970802
156.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03500kg
Beschreibung
Unsere DURAN™ volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN™ Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen.- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
- Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke
- Das blaue Druckbild ist hoch chemisch resistent
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
- Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
0,1 mL | |
14 mm | |
Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; volumetrische Messung | |
ja |
Borosilikatglas (3.3) | |
10 ml | |
1/Packung |