missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Dose, mit Falz und Deckel

Produktkode p-7189445 Shop alle DWK Life Sciences produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
70 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek
10 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 15231909

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 242074507

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Die Glasdose ermöglicht die Lagerung sowie den Transport von Materialien. Der passende Deckel verhindert Verwirbelungen beim Transport oder Kontaminationen.

Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials.
  • Mit Falz und Deckel für sichere Lagerung und Transport
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 103 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.