missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schikaneflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert

Artikelnummer. p-7189477 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15503537

Marke: DWK Life Sciences 212864457

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die seitlichen Schikanen verbessern die Flüssigkeitsmischung in den weithalsigen GLS 80™-Flaschen deutlich.

Beim Mischen in Standard GLS 80™ Laborflaschen entsteht in der Flüssigkeit eine Wirbelbewegung, die der Drehung eines Festkörpers gleicht. Die Flüssigkeit und die darin enthaltenen Schwebstoffe drehen sich wie ein Karussell. Dieses Flussmuster ist sehr ineffizient und erschwert ein gründliches Durchmischen. Die neue DURAN™ GLS 80™ Weithals-Schikaneflasche verfügt über drei vertikale Schikanen an den Innenwänden, die diese radiale Wirbelbewegung unterbrechen. Die Schikanen erhöhen die vertikale Zirkulation und ermöglichen somit eine wesentlich effizientere und homogenere Durchmischung. Des Weiteren wird die Bildung eines zentralen Strudels unterdrückt und es treten weniger Bereiche auf, in denen keine Mischung erfolgt.
  • Homogenere Durchmischung durch drei vertikale Schikanen
  • Flacher Flaschenboden für den Einsatz mit Magnetrührstäben oder dem DURAN™ GLS 80™-Magnet-Rührverschlusssystem
  • Durch ihre durchgehende, glatte Oberfläche können die Schikanen einfach gereinigt werden
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lüften; Auflösen; Emulgieren; Homogenisieren; Mischen; Suspendieren
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt