Learn More
DWK Life Sciences DURANTrade; GL 45 Aluminium-Schraubverschluss, silber
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Aluminium ist ein alternatives Material zum Kunststoff, das in den meisten Schraubverschlüssen für Laborflaschen verwendet wird. Die Verschlusskappen sind als geschlossene Verschlusskappe mit PTFE-Innenbeschichtung für hohe Temperaturen oder als offene Verschlusskappe für Septum oder Stopfen erhältlich. Metallverschlüsse bieten eine große Bandbreite an Temperaturtoleranzen und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Aluminium bietet hervorragende Barriereeigenschaften, die vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und anderen Gasen schützen.
- Frei von Kunststoffen auf Kohlenwasserstoffbasis, Weichmachern, Phthalaten usw.
- Hohe Temperaturnutzung bis + °C für Depyrogenisierung oder Heißluftsterilisation
- Praktisch: Das Gewinde passt für alle DURAN™ GL 45-Glasflaschen von 100 ml bis 20 l
- Sichere Abdichtung mit Silikonkappe mit PTFE-Deckeleinsatz gemäß USP Klasse VI
- Der Deckeleinsatz wird zur einfachen Verarbeitung unmontiert geliefert und ist austauschbar
- Bequemes Öffnen und Wiederverschließen, da die Rändelung für nasse Hände oder Handschuhe Halt bietet
- Schutz: Elektroleitfähiges Material – ESD-Abstrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine Alternative zu Kunststoffschraubverschlüssen für Laborflaschen; Hochtemperaturverarbeitung und -anwendungen; Lagerung von niedrigen Temperaturen/kryogenen Proben; Pharma-API und Lagerung empfindlicher Materialien |
| Material | Aluminium |
| Menge | 10 St./Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Auskleidungsmaterial | PTFE-beschichtetes Silikon |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.