Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte, Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflächen unbearbeitet
Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten mit Glasfiltern ist die Auswahl der richtigen Porosität. Dabei ist es wichtig, einen Filter auszuwählen, dessen größte Porenweite etwas unterhalb der Korngröße der kleinsten noch abzutrennenden Teilchen liegt.
Marke: DWK Life Sciences 251560205
15.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
Sintert man Glaspulver mit bestimmter Korngrößenverteilung, so entsteht daraus ein poröser, fester Körper. In Form von Platten und Kerzen werden diese Körper als Filtermaterial verwendet. Hergestellt aus DURAN™ (Borosilikatglas 3.3). Sie eignen sich ideal für Separationen mit beispielsweise starken Säuren oder Laugen und bieten somit Vorteile gegenüber anderen Materialien wie Kunststoff oder Papier. Erhältlich in jeweils 6 unterschiedlichen Porositätsklassen gemäß ISO 4796 als auch ASTM EI28-99.Für Vakuumfiltration mit einem maximal resultierenden Druckunterschied von 1 bar geeignet.- Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflächen unbearbeitet
- Erfolgreiches Arbeiten durch die korrekte Wahl der Porosität (Die größte Porenweite sollte etwas unterhalb der Korngröße der kleinsten noch abzutrennenden Teilchenliegen.)
- Erhältlich in jeweils 6 unterschiedlichen Porositätsklassen gemäß ISO 4796 als auch ASTM EI28-99.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Geeignet für die Vakuumfiltration mit einer maximalen Druckdifferenz von 1 bar. | |
1/Packung | |
60 mm |