missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte, Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflächen unbearbeitet

Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten mit Glasfiltern ist die Auswahl der richtigen Porosität. Dabei ist es wichtig, einen Filter auszuwählen, dessen größte Porenweite etwas unterhalb der Korngröße der kleinsten noch abzutrennenden Teilchen liegt.

Marke:  DWK Life Sciences 251535003

61.13 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.04000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11639988

  • 64.35 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sintert man Glaspulver mit bestimmter Korngrößenverteilung, so entsteht daraus ein poröser, fester Körper. In Form von Platten und Kerzen werden diese Körper als Filtermaterial verwendet. Hergestellt aus DURAN™ (Borosilikatglas 3.3). Sie eignen sich ideal für Separationen mit beispielsweise starken Säuren oder Laugen und bieten somit Vorteile gegenüber anderen Materialien wie Kunststoff oder Papier. Erhältlich in jeweils 6 unterschiedlichen Porositätsklassen gemäß ISO 4796 als auch ASTM EI28-99.Für Vakuumfiltration mit einem maximal resultierenden Druckunterschied von 1 bar geeignet.
  • Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflächen unbearbeitet
  • Erfolgreiches Arbeiten durch die korrekte Wahl der Porosität (Die größte Porenweite sollte etwas unterhalb der Korngröße der kleinsten noch abzutrennenden Teilchenliegen.)
  • Erhältlich in jeweils 6 unterschiedlichen Porositätsklassen gemäß ISO 4796 als auch ASTM EI28-99.
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Geeignet für die Vakuumfiltration mit einer maximalen Druckdifferenz von 1 bar
10 St./Packung
35 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote