Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filterplatte mit Loch, für Gasverteilungsrohre
Filterplatten mit Loch in den Porositäten 0, 1 und 2 für den Einsatz in Gasverteilungsrohren.
Marke: DWK Life Sciences 254503102
58.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Neben ihrer Anwendung für Filtration werden Glasfiltergeräte auch zur Gas- und Flüssigkeitsverteilung eingesetzt. Für Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten verwendet man Gasverteilungsrohre, in denen Filterplatten mit Loch verarbeitet sind, z.B. für Gaswaschflaschen.- Für Gasverteilungsrohre
- In den Porositäten 0, 1 und 2 erhältlich
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Bohrung:8 mm; Porosität 1 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Zur Verteilung von Gasen in einer Reaktionslösung; Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten | |
1/Packung |