missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen, ohne Flasche

Artikelnummer. 10613582
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10613582

Marke: Hirschmann™ 354036060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor

  • Titrationsapparat
  • Pellet, pelletieren
  • Klasse AS, DURAN™
  • Blaue Graduierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit

Spezifikation

Verschlusstyp Seitlicher Absperrhahn
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material DURAN™
Graduierungen 0,02 ml
Höhe (metrisch) Skalenlänge: 500 mm
Enthält Keine Flasche
Umfang Blau
Sperrhahn lateral
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0.02 ml
Typ Automatische Titrationsbürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt