missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes with Blue Graduations and Lateral Stopcock with glass key
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Titrationsapparat
- Pellet, pelletieren
- Klasse AS, DURAN™
- Blaue Graduierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Lateral Stopcock |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | DURAN |
| Graduierungen | 0.02 mL, Blau |
| Höhe (metrisch) | Skalenlänge: 500 mm |
| Enthält | Keine Flasche |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | Glas |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur