missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen mit Doppeleinstellung
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
0 bis 105 mm
0 bis 69 mm
24/40 Gelenkgröße
34/45 Gelenkgröße
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mehrzweckklemme |
| Material | Vernickelt |
| Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
| Beschreibung | Modell CLM-MLTEX3DZL |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 17,76 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 12,000 in. |
| Länge (metrisch) | 451,00 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 305 mm |
| Größe | Groß |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur