missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Fasspumpe für Mineralöle
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Flussrate:
85 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Motor 230 V
- Pumpwerk aus Aluminium
- Schlauchanschluss Alu 1in.
- 2 m PVC-Gewebeschlauch 1in.
- Schlauchschellen 1in.
- Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP
- Mediumsberührte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571)
- Förderhöhe 19 mWS, Fördermenge 85 l/min
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 230 V |
| Flussrate | 85 l/min |
| Enthält | Schlauchanschluss Alu 1in.; 2 m PVC-Gewebeschlauch 1in.; Schlauchschellen 1in.; Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP |
| Zur Verwendung mit | Mineralöle |
| Pumpenrohrlänge | 100 cm (Rohr-dia. 41 mm) |
| Material | Mediumsberührte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur