missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Dreschel Gas Washing Bottles

Artikelnummer. 15878772
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15878772 100 ml 1 Stück
15888772 250 ml 1 Stück
15898772 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15878772 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 2 401 100

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use with washing and drying gases in the laboratory.

  • Supplied complete
  • Made from borosilicate glass
  • With socket ST 29/32 on all sizes
  • Available in three different capacities

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.