Learn More
Liveo™ Dow Corning™ Silastic™ Laborschläuche
Flexibler, durchscheinender Silikon-Elastomer-Schlauch
auf Anfrage
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Material | Silicone |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15.3 m |
Zur Verwendung mit | Peristaltic Pumps |
Beschreibung
Flexibler, durchscheinender Silikon-Elastomer-Schlauch
- Platingehärtet, um eine hohe Reinheit für wenig extrahierbare Stoffe zu gewährleisten
- Enthält keine Phthalate oder Weichmacher
- Leicht zu reinigen, geruchs- und geschmacksneutral
- Ausgezeichnete Reißfestigkeit und Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien
- Nicht-pyrogenisch, bakterien-, pilz- und chemikalienbeständig
- Mikrobohrungsgrößen verfügbar
- Arbeitstemperaturbereich von -54 bis +249 °C (+65 bis +480 °F)
- Autoklavierbar; auch sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Ethylenoxid
- Durometerhärte ist Shore A, 53 für 11-189-14 und 11-189-15A bis -15K; Shore A, 51 für 11-189-15L bis -15V und 11-189-13A bis -13D
- Sowohl Elastomere als auch fertige Schläuche werden unter cGMP in einer von der FDA registrierten, ISO 9001-zertifizierten Anlage hergestellt
Nicht für die Implantation beim Menschen, in oder in Verbindung mit kosmetischer Chirurgie, Empfängnisverhütung, Reproduktion, Geburtshilfe und Gynäkologie oder in Gewichts- oder Lastaufnahmemitteln bestimmt
Speziell entwickelt für Anwendungen, die eine Flüssigkeitsaufbereitung, -trennung und -filtration erfordern, wie z. B. die Herstellung von Medikamenten, die Sauerstoffversorgung in Produktionsprozessen sowie chemische, pharmazeutische und Umweltanalysen. Auch zur Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
Bestellinformation
Packung mit Spule mit 50 ft (15.2 m); verpackt in versiegeltem Polybeutel
Compliance
Elastomere erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der USP-Kunststofftests der Klasse VI
†Unübliche Maße in Dezimalform angegeben.
Spezifikation
Autoclavable | |
50 ft. | |
Peristaltic Pumps | |
-65.2°F | |
Translucent | |
249°C |
Silicone | |
15.3 m | |
Fluid processing, separation and filtration such as drug manufacturing, oxygen delivery in production processes and chemical, pharmaceutical and environmental analyses | |
-54°C | |
480°F |