missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap

Click to view available options
Farbe:
Blue
White
Packungsgröße:
20 Packungen
Beschreibung
- 14 g Non-Woven Polypropylene
- Double Stitched
- Elasticated
- 24 in.
- One Size
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mob Cap |
| Größe | 24 in. |
| Material | Polypropylene |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Sterilität | Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur