missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ Double-Coated Liner Tape
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl
Naturkautschuk
Packungsgröße:
36 Rollen
Beschreibung
- Product Type: Liner Tape
- Material: Polyester
- Format: Double-Sided
- Width: 2.5 cm (1 in.)
- Length: 33 m (36 yd.)
- For Use With (Application): Cleanroom Contamination Control
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 Certified Facility |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Transparent |
| Format | Tape |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Tape |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Permanent and temporary attachment |
| Latexfrei | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur