missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodecansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Beschreibung
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecansäure wird bei der Herstellung von Kosmetika, Seifen, Alkydharzen und Benetzungsmitteln verwendet. Sie wird auch zur Messung der molaren Masse einer unbekannten Substanz durch Gefrierpunktserniedrigung verwendet. Sie wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und aktiver Bestandteil in einer Aknebehandlung verwendet. Darüber hinaus ist es ein Substrat für die Acylierung bestimmter Proteine auf der Grundlage von Maus-Studien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Aceton, Alkohol, Petrolether, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Geringfügig löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Dodecansäure wird bei der Herstellung von Kosmetika, Seifen, Alkydharzen und Benetzungsmitteln verwendet. Sie wird auch zur Messung der molaren Masse einer unbekannten Substanz durch Gefrierpunktserniedrigung verwendet. Sie wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und aktiver Bestandteil in einer Aknebehandlung verwendet. Darüber hinaus ist es ein Substrat für die Acylierung bestimmter Proteine auf der Grundlage von Maus-Studien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Aceton, Alkohol, Petrolether, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Geringfügig löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dodecanoic acid |
Schmelzpunkt | 43°C to 45°C |
Dichte | 0.883 |
Siedepunkt | 180°C (21 mmHg) |
Flammpunkt | 165°C (329°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1099477 |
Merck Index | 14,5384 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'