Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tryptophan, 99 %
Beschreibung
DL-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin. It is a dietary supplement for use as an antidepressant, anxiolytic, and sleep aid. DL-tryptophan also can be used as feed nutrition enhancer, antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
DL-Tryptophan ist ein Aminosäure-Vorläufer von Serotonin und Melatonin. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel für den Gebrauch als Antidepressivum, Anxiolytikum und Schlafmittel. DL-Tryptophan kann auch als Futternährwertverbesserer und Antioxidationsmittel verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 10 g/l (20 °C), Hcl und Alkalien. Kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Tryptophan |
Schmelzpunkt | ∽280°C (decomposition) |
Beilstein | 86196 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble I water. 10g/L (20°C),Hcl and alkalies. Sparingly soluble in alcohol. |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 204.23 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.