missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Cystein Hydrochlorid, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Cysteine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 156.0°C to 161.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Strukturformel | HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl |
Verlust bei Trocknung | 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+ |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone |
Formelmasse | 157.61 |
Reinheit (%) | ≥94.0% (HPLC) |
Menge | 5 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'