missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-alpha-Lipoinsäure, ≥ 98 % (Trockenbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-alpha-Lipoic Acid |
Schmelzpunkt | 59°C to 63°C |
Siedepunkt | 160°C to 165°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
Beilstein | 81853 |
Formelmasse | 206.33 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'