missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Distributors for Canisters
Click to view available options
Menge:
55
60
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Distributors for canisters with movable body and GL-threaded necks.
- Screw cap made of glass-fibre reinforced PTFE
- Body made of PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Menge | 55 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewindegröße (metrisch) | 2 x 14 mm |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Verschlussauskleidung | Unlined |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur