missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
New Source™ Chemikalienbeständige Einweg-SMS-Overalls Typ 5/6
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
L
M
XL
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Entspricht CE Kategorie III Typ 5/6
- SMS-Vliesgewebe zum Einmalgebrauch
- Schützt vor chemischen und biologischen Gefährdungen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Vliesstoff SMS |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Verschlusstyp | Klappe |
| Saumtyp | Genäht |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur