missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Einwegpipette

Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Für die Probenahme von Medien mit niedriger Viskosität
- Wenn die DispoPipette beim Öffnen in eine Flüssigkeit eingeführt wird, können Proben aus allen Schichten entnommen werden.
- Die Zielpunktprobennahme erfolgt, indem die DispoPipette im geschlossenem Zustand eingeführt und am Probenahmepunkt geöffnet wird.
- Zwei Öffnungsgrößen (2,5 und 5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pipette |
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 200 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Probenahme bei Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur