missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ OPTIFIX SOLVENT, mit Glaskolben, 60 - 300ml
Marke: Poulten Graf™ 101 08156
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Flüssigkeitsdosierung ohne Kompromisse. Für sicheres und exaktes Dosieren nahezu aller flüssigen Chemikalien gibt es den richtigen OPTIFIX™ Dispenser. Anwenderfreundliches, ergonomisches Design und geprüfte Genauigkeit sind entscheidende Pluspunkte der OPTIFIX™ Dispenser. Die hochbeständigen Werkstoffe wie PTFE und Glas machen die Dispenser Familie nahezu unverwüstlich und tauglich für den rauen Alltag.Konformitätsbescheinigt
100% korrosionsfrei
TÜV- und GS-Zeichen
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ BASIC
Für wässrige Medien, Säuren, Laugen und auskristallisierende Substanzen
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ SOLVENT
Für hochreine Lösungsmittel und PTFE-aufquellende Medien
Dosierkolben aus Glas
FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF
Für aggressive Chemikalien, z.B. Flusssäure
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Dosierzylinder aus PTFE
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY
Für starke Säuren und aggressive Chemikalien (keine HF)
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Mit Dichtlippe
Dispenser FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY S mit Sicherheitshahn
Für rauchende Säuren und andere aggressive Chemikalien (keine HF)
Massiver PTFE-Mantel am Dosierkolben
Mit Dichtlippe
Lieferumfang: 1 Dispenser mit 2 Adaptern GL 40 und GL 45, 1 Ansaugschlauch. Adapter bei BASIC und SOLVENT aus PP, bei HF und SAFETY/SAFETY S aus PTFE.
Typ: SOLVENT
Volumen: 60 - 300mL
Teilung: 5,0mL