missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyletrans-1,4-Cyclohexanedicarboxylat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate |
Schmelzpunkt | 67°C to 70°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OOCC6H10COOCH3 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents |
Formelmasse | 200.23 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'