missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diisopropylmethylphosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Diisopropyl methylphosphonate is used as a precursor to prepare beta-keto phosphonates. It acts as an intermediate for Horner-Wadsworth-Emmons olefination of carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropyl-Methylphosphonat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Beta-Keto-Phosphonaten verwendet. Dient als Zwischenprodukt für die Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination von Carbonylverbindungen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht verträglich mit Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Reduktionsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Phosphorhalogeniden.
Diisopropyl-Methylphosphonat wird als Vorstufe bei der Herstellung von Beta-Keto-Phosphonaten verwendet. Dient als Zwischenprodukt für die Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination von Carbonylverbindungen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht verträglich mit Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Reduktionsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Phosphorhalogeniden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diisopropyl methylphosphonate |
Dichte | 0.976 |
Siedepunkt | 50°C to 51°C (1 mmHg) |
Brechungsindex | 1.41 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1761635 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 180.18 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'