missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Digital Votrtex-Genie™ Impuls

Product Code. 15527365 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-P276
SI-P256
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Steckertyp Modell Unit Size
15527365 CH-Stecker Gehäuse SI-P276 1 Stück
15507365 EU-Stecker SI-P256 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15527365 Supplier Scientific Industries SI™ Supplier No. 83041257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.76 CHF
    494.79 CHF / 1 Stück
    Sparen 69.97 CHF
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Bietet ein schnelleres Pulsieren und Mischen von Proben, die offensivere Maßnahmen erfordern. Der Scientific Industries SI™ Digital Vortex-Genie™ Pulse kann mit allen Vortex-Genie-Zubehörteilen verwendet werden.

  • Echte Pulswirkung sorgt für mehr Kollisionen und Zufallsbewegungen.
  • Für Anwendungen, die aggressivere Maßnahmen erfordern als beim Standard-Vortexen.
  • Die variable "LAUF/STOPP"-Zeit ermöglicht schnellen Pulsbetrieb oder Intervallmischung.
  • Die vollständig programmierbare "EIN"- und "PAUSE"-Funktion reduziert die Wärmeentwicklung im Gefäß und hält gleichzeitig die Materialien in Suspension.
  • Ideal für wärmeempfindliche Proben.
  • Digitale Steuerung und Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit und "LAUF/STOP"-Zeit für Reproduzierbarkeit und Genauigkeit mit echter Geschwindigkeitsanzeige.
  • Verwendung mit allen Vortex-Genie-Zubehörteilen.
  • Kann auch als standardmäßiger "kontinuierlicher" Vortexmischer verwendet werden.
  • Ideal für Anwendungen wie Resuspensionen von gefriergetrockneten Materialien, Schaffung von Lösungen, enzymatischen Reaktionen und vieles mehr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Drehzahlbereich 500 bis 2.850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell Gehäuse SI-P276
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.