missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate is used in the preparation of tert-Butyl (2-((diethoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1- en-1-yl)carbamate by reacting with tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat wird bei der Herstellung von tert-Butyl (2 -((dieoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1- en-1-yl)carbamat verwendet, indem es mit tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat reagiert.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat wird bei der Herstellung von tert-Butyl (2 -((dieoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1- en-1-yl)carbamat verwendet, indem es mit tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat reagiert.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2735 |
Formelmasse | 195.2 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'