Learn More
Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat wird bei der Herstellung von tert-Butyl(2-((diethoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat durch Reaktion mit tert-Butyl(2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat wird bei der Herstellung von tert-Butyl (2 -((dieoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1- en-1-yl)carbamat verwendet, indem es mit tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat reagiert.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate |
| Dichte | 1.053 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Formelmasse | 195.2 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO– Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.