missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethyl2,2 -Diethoxyethylphosphonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate is used reactant for synthesis of α,β-alkenal derivatives by two-carbon homologation, lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions, α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence, inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions and for Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-2,2-Diethoxyethylphosphonat wird verwendet zur Synthese von α,β-Alkenderivaten durch Zwei-Kohlenstoff-Homologation, niederrangige-phosphonylierte Rexorcinol-calix[4]Arene durch Kondensationsreaktionen, α-Phosphovinyl-Radikale über eine Radikalen-Trapping-Sequenz, Inhibitoren der reversen Transkriptase über 1,3-dipolare Cycloadditionen und für Friedel-Crafts-Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Dichlormethan. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Diethyl-2,2-Diethoxyethylphosphonat wird verwendet zur Synthese von α,β-Alkenderivaten durch Zwei-Kohlenstoff-Homologation, niederrangige-phosphonylierte Rexorcinol-calix[4]Arene durch Kondensationsreaktionen, α-Phosphovinyl-Radikale über eine Radikalen-Trapping-Sequenz, Inhibitoren der reversen Transkriptase über 1,3-dipolare Cycloadditionen und für Friedel-Crafts-Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Dichlormethan. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate |
Dichte | 1.052 |
Siedepunkt | 101°C to 103°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4278 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1785614 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and dichloromethane. Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 254.26 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'