Learn More
Diethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethoxydimethylsilane is useful for blocking hydroxyl and amino groups in organic synthesis reactions. This silylating step allows subsequent reactions to be carried out which would be adversely affected by the presence of active hydrogen in the hydroxyl or amine groups. Following the reaction step, hydroxyl or amine groups blocked with diethoxydimethylsilane may be recovered by a hydrolysis procedure. It is also used for preparing hydrophobic and release materials as well as enhancing flow of powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethoxydimethylsilan ist nützlich, um Hydroxyl- und Aminogruppen in organischen Synthesereaktionen zu blockieren. Dieser Silylierungsschritt ermöglicht nachfolgende Reaktionen, die durch das Vorhandensein von aktivem Wasserstoff in den Hydroxyl- oder Amingruppen negativ beeinflusst würden. Nach dem Reaktionsschritt können Hydroxyl- oder Amingruppen, die mit Diethoxydimethylsilan blockiert sind, durch ein Hydrolyseverfahren wiedergewonnen werden. Es wird auch zur Herstellung hydrophober und freigebender Materialien sowie zur Verbesserung des Durchflusses von Pulvern verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 111°C to 113°C |
| Chemischer Name oder Material | Diethoxydimethylsilane |
| Schmelzpunkt | -70°C |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2380 |
| Beilstein | 1736110 |
| Flammpunkt | 11°C (52°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 148.28 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.