missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethanolamin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethanolamine |
Schmelzpunkt | 27.0°C to 30.0°C |
Dichte | 1.0955g/mL |
Siedepunkt | 268.0°C |
Flammpunkt | 179°C |
Strukturformel | (HOCH2CH2)2NH |
Brechungsindex | 1.4750 to 1.4790 |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15,3118 |
Relative Dichte | 1.0955 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethanolamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'