Learn More
Dicyclopentadien, ≥ 90 %, stab. mit 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dicyclopentadiene is used in resins, particularly unsaturated polyester resins. It plays a major role in inks, adhesives and paints. It is also used as a monomer in polymerization reactions. It is a precursor for the preparation of endo-tetrahydrodicyclopentadiene, which reacts with aluminum chloride at higher temperature to give adamantine. It undergoes a retro-Diels-Alder reaction to yield cyclopentadiene, which acts as ligand in inorganic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dicyclopentadien wird in Harzen, insbesondere ungesättigten Polyesterharzen, verwendet. Spielt eine große Rolle bei Farben, Klebstoffen und Farben. Wird auch als Monomer in Polymerisationsreaktionen verwendet. Ist ein Vorläufer für die Herstellung von Endo-Tetrahydrodicyclopentadien, das mit Aluminiumchlorid bei höherer Temperatur zu Adamantine reagiert. Durchläuft eine Retro-Diels-Alder-Reaktion zu Cyclopentadien, das in der anorganischen Chemie als Ligand wirkt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicyclopentadiene |
Namenshinweis | stabilized with 4-tert-butylcatechol |
Dichte | 0.982 |
Siedepunkt | 171°C to 173°C |
Flammpunkt | 26°C (78°F) |
Brechungsindex | 1.51 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2048 |
Beilstein | 1904092 |
Merck Index | 14,2739 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only