Learn More
Dichlor(dimethylamino)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethylphosphoramidous dichloride (N,N-dimethylamidodichlorophosphite) may be used in the synthesis of the following N,N-dimethylamidotetrachlorophosphorane, O-propylchloroformimino-N,N-dimethylamidochlorophosphate, bisarylsulphonyldiazadiphosphetidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethylphosphoramid-dichlorid (N,N-Dimethylamid-dichlorphosphit) kann zur Synthese von N,N-Dimethylamid-tetrachlorphosphoran, O-Propylchlorformimino-N,N-dimethylamidchlorphosphat, Bisarylsulfonyldiazadiphosphetidinen verwendet werden.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dichloro(dimethylamino)phosphine |
| Dichte | 1.271 |
| Siedepunkt | 150°C |
| Flammpunkt | −23°C (−9°F) |
| Strukturformel | (CH3)2NPCl2 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 145.96 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.